Cap axial pentru găurire şi frezare

Cod articol: 126886
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
Cod articol 126886
EAN / GTIN 4069739066714
Număr producător 40.2525KRG200
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.2525KRG200
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 62
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 81,2 mm
  • Lungimea funcției (WF): 81,2 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: Acționarea fantei