Cărucior de bază

Cod articol: 12595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Identificare și clasificare

Cod articol 12595
EAN / GTIN 4017976125954
Număr producător 12595
L-Număr L90080 1095
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături grele. Roțile elastice de înaltă calitate din cauciuc masiv cu butuci cu rulmenți cu bile permit o manevrabilitate excelentă și o rulare foarte lină. Oțel secțional sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Platforme cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj rezistent la apă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, albastru-gri ″trackless″, butuci cu rulmenți cu bile. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungime efectivă (mm): 1600
Lățime efectivă (mm): 800
Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 283
Lungime totală (mm): 1676
Lățime totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 283
Anvelope: Cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roții (mm): 200 × 50

Descărcări și documente

Produse potrivite