Nipon, NW 7, 2 - 7, 8, alamă nefinisată, G 1/4 AG Acoperire filet

Cod articol: 125654
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 125654
EAN / GTIN 4047322419642
Număr producător 125654
L-Număr L00970 2071
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon, NW 7, 2 - 7, 8, alamă nefinisată, G 1/4 AG, acoperire filet, presiune de funcționare. 0-12 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 17 mm
  • Lungime: 32,0 mm
  • Racord: G 1/4 AG