FlexxTower SGX ergo cu balustradă frontală Înălțimea platformei 7,55 m

Cod articol: 125150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 125150
EAN / GTIN 4031405953444
Număr producător 0125150
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Schela rulantă din țeavă rotundă stabilă din aluminiu cu piese de cadru sudate
  • În cazul locurilor de muncă situate la înălțimi mai mici, schela poate fi montată în mod flexibil și la înălțimi mai mici
  • Platformă ergonomică integrată de 1,8 m – cu până la 40 % mai ușoară, mai compactă și mai manevrabilă decât platformele convenționale
  • Securizată pe toată circumferința datorită balustradelor frontale, poate fi montată și demontată de o singură persoană de la un nivel la altul (utilizare de către două persoane)
  • Montare fără scule datorită conexiunilor cu mufă și închizătorilor rapide
  • Greutate redusă a pieselor individuale pentru o manipulare ușoară
  • Flexibilitate și stabilitate ridicate datorită brațelor triunghiulare pliabile cu picior pivotant – ideal și pentru montarea pe perete sau deplasarea pe coridoare înguste
  • Patru role de direcție Ø 200 mm cu distribuție centrală a sarcinii, dispozitive de blocare și axuri
  • Plăci laterale din aluminiu și cadru balustradă cu bară integrată pentru protecție împotriva căderilor
  • Certificat GS conform DIN EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupa de schele 3: 2,0 kN/m²