Electrovalvă cu 2/2 căi, NC, alamă, G 1/4, DN 3, PN 0-10, FKM, cu comandă directă 12 V CC

Cod articol: 124899
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 124899
EAN / GTIN 4047322726368
Număr producător 124899
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Electrovalvă cu 2/2 căi, separată de mediu, NC, MS, G 1/4, DN 3,0, PN 0-10, FKM, comandă directă 12 V CC, temperatura mediului 0 până la 90, temperatura mediului ambiant 0 până la 55. Soupapele magnetice cu separare de medii sunt o componentă esențială în controlul fluidelor din instalații. La aceste supape cu acționare directă sau precomandată, numai carcasa fluidului și membrana de separare intră în contact cu mediul. Astfel, aceste supape pot rezista la o multitudine de medii (vezi tabelul de rezistență). În plus, carcasa din alamă îndeplinește toate cerințele curente privind apa potabilă. Supapa cu comandă directă poate fi utilizată în versiunea cu 3/2 căi fie ca supapă de amestec, fie pentru orice direcție de curgere. Supapa pilotată este închisă în poziția inițială, fără curent. Prin simpla rotire a supapei pilot cu 3/2 căi, poziția inițială poate fi modificată în poziția deschisă fără curent.