{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 16 mm | |
| Gamă de ⌀ | 16,00 mm - 16,99 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 910 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB | |
| Răcire interioară | da, cu min. 40 bar | |
| Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
| Semistandard | da | |
| Lungimea totală L | 1.000 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 25 mm | |
| Tip produs | Burghiu cu coadă conică |
| Cod articol | 124010 16-X | |
| EAN / GTIN | 4067263329510 | |
| Număr producător | 124010 16-X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |