Micrometru exterior cu vârfuri de măsurare cu bile interschimbabile, 25-50 mm

Cod articol: 124-174
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 124-174
EAN / GTIN 4946368013848
Număr producător 124-174
L-Număr L40010 7776
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru măsurarea dimensiunii dinților la angrenajele dințate sau elicoidale. Diferitele inserții de măsurare cu bile de oțel sau de carbură interschimbabile (accesorii opționale) permit măsurarea modulelor între 0,5 și 5,25 mm.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Valoarea pasului digital: 0,001 mm / 0,001 mm/0,00005″ (model digimatic)
Gradație: 0,01 mm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, fără inserții de măsurare interschimbabile.

Produse potrivite