Cap radial pentru găurire şi frezare dublu

Cod articol: 123858
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
Cod articol 123858
EAN / GTIN 4069739058351
Număr producător 80.50405480RIKD
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.50405480RIKD
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 88
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 156 mm
  • Lungimea funcției (WF): 112 mm
  • Mărime coadă: VDI50
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER40
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5480