Salopete cu buzunare la genunchi INDUSTRY Lowell, Unisex, Negru, Mărime 82C66

Cod articol: 12362-630-09 82C66
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 12362-630-09 82C66
EAN / GTIN 5707209964168
Număr producător 12362-630-09 82C66
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Suspensii reglabile
  • Ajustare individuală prin betelie reglabilă
  • Sac de reguli ranforsat
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • certificate pentru utilizare împreună cu MASCA de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar bib cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Buzunar interior cu fixare scai
  • Banda de talie este reglabilă
  • Buzunare frontale
  • ZIP Fly
  • Buzunare spate cu clapa si capse de presa ascunse
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Sac de reguli, întărit
  • Buzunare pentru genunchi, înălțime reglabilă
  • Cusături contrastante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 100% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 355 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 3-5%.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Lenjerie de gătit, max. 95°C.
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperaturi ridicate, max. 200°C
  • , tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături