Pantaloni cu buzunare la genunchi INDUSTRY Biloxi, Unisex, Negru, Mărime 90C62

Cod articol: 12355-630-09 90C62
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
Cod articol 12355-630-09 90C62
EAN / GTIN 5707209961242
Număr producător 12355-630-09 90C62
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • Buzunare spate cu clapa si capse de presa ascunse
  • Sac de reguli ranforsat
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • certificate pentru utilizare împreună cu MASCA de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bucle de curea
  • Inel D.
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate cu clapa si capse de presa ascunse
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Sac de reguli, întărit
  • Buzunare pentru genunchi, înălțime reglabilă
  • Cusături contrastante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 100% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 355 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 3-5%.
  • Lungime pas: 90 cm / 35 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 90 cm / 35 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Lenjerie de gătit, max. 95°C.
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperaturi ridicate, max. 200°C
  • , tolerează curățarea normală