GARANT Master Steel Burghiu de înaltă performanță din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm

Cod articol: 123040 3,8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricație
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 3,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricație
Execuţie 8×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 37,3 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 43 mm
Lungimea totală L 81 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,13 mm/rot
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 123040 3,8
EAN / GTIN 4069515029711
Număr producător 123040 3,8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor, concomitent cu valori de avans crescute. Microgeometrie avansată, formă convexă a muchiilor de tăiere și șlefuire conică a mantalei pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. Geometrie optimizată a canelurii și geometrie frontală patentată pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din oţel și fontă. Acoperire de înaltă performanţă
de ultimă generaţie.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB și HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 123041.
Forma HE: se va comanda cu Cod 123040 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate