• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu-alezor din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Cod articol: 122795 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 5×D
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6 mm
Toleranţă H7
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 5×D
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 44 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Lungimea canalului de aşchii Lc 53 mm
Lungimea totală L 91 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,19 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122795 6
EAN / GTIN 4045197540812
Număr producător 122795 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
GG(G)
K
60
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Găurire şi alezare într-un singur proces de lucru. Concentricitate maximă. Cu 4 faţete de ghidare pentru o acurateţe dimensională şi o calitate a suprafeţelor optimă, la fel ca la alezare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.