{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Execuţie | 6×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,85 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
| Lungimea totală L | 103 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 122772 8,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406149413 | |
| Număr producător | 122772 8,1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |