Cap de găurire și frezare axială, excentric, mandrină 160 426E (ER16 Ø1-10), 50.2516TNC30RL

Cod articol: 122759
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
Cod articol 122759
EAN / GTIN 4069739055299
Număr producător 50.2516TNC30RL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, suport axial cu ax deplasat, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 50.2516TNC30RL
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 64
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 68,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 68,5 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER16
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: Angrenaj conic