Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 11,8mm

Cod articol: 122685 11,8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • INR 1.00 /buc.
  • INR 1.00 /buc.
La cerere
În stoc Livrabil în 11-14 zile lucrătoare
112 livrabil imediat 112 bucăți disponibile în 11-14 zile lucrătoare

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: DIN 6537 L
  • Version: 6×D
  • Tolerance nominal ⌀: m7
  • Number of cutting edges Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Series Pro Inox
Nominal ⌀ DC 11.8 mm
Coating AlTiN
Tool material Solid carbide
Standard DIN 6537 L
Version 6×D
Tolerance nominal ⌀ m7
Number of cutting edges Z 2
Point angle 140 degrees
recommended maximum drilling depth L2 53.3 mm
Shank DIN 6535 HA to h6
Through-coolant yes, with 25 bar
Flute length Lc 71 mm
Overall length L 118 mm
Shank ⌀ Ds 12 mm
Feed f in stainless steel < 900 N/mm2 0.13 mm/rev.
Colour ring blue
Type of product Twist Drill

Identificare și clasificare

Cod articol 122685 11,8
EAN / GTIN 4067263005865
Număr producător 122685 11,8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminium (short chipping)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Steel < 500 N/mm²
P
120
Steel < 750 N/mm²
P
110
Steel < 900 N/mm²
P
90
Steel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
wet maximum
 
wet minimum
 

Descriere

Version:

Efficient drilling especially for use in stainless and acid-resistant steels.
Straight main cutting edges with optimised cutting edge design for improved chip breaking behaviour. Enlarged flutes for excellent chip evacuation. Increased wear resistance due to improved carbide substrate and high temperature resistant coating.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
HB and HE shanks are available at the same price as HA.
For HB shanks: use order no. 122686.
For HE shanks: use order no. 122687.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript