Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 4,4mm

Cod articol: 122640 4,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 L
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,4 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 L
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 29,4 mm
Coadă tip DIN 6535 HE cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Lungimea canalului de aşchii Lc 36 mm
Lungimea totală L 74 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122640 4,4
EAN / GTIN 4045197394774
Număr producător 122640 4,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
Tăişul principal drept cu uşoară rotunjire a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 122778.