GARANT Master Steel din carbură solidă HPC de foraj cu tijă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Cod articol: 122475 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 15,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,12 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122475 3
EAN / GTIN 4069515005814
Număr producător 122475 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
155
Oţel < 900 N/mm²
P
145
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Fontă
K
130
GGG
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor cu valori de avans crescute în același timp . Microgeometrie avansată, formă convexă a muchiilor de tăiere și șlefuire cu con-jachetă pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. Geometrie optimizată a canelurilor și geometrie patentată a capătului pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din materiale și piese turnate din oțel. Substrat cu granulaţie extrem de fină, din cea mai nouă generaţie.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: Se va comanda cu nr. 122471 / 122476.
Forma HE: A se comanda cu codurile 122470 / 122475 și 129100HE .

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate