{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Steel | |
| ⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Execuţie | 4×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,1 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Semistandard | da | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
| Lungimea totală L | 79 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 8 mm | |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 122471 6,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515005371 | |
| Număr producător | 122471 6,6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |