{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Uni | |
| ⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlSiN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Execuţie | 4×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,3 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Semistandard | da | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
| Lungimea totală L | 115 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
| Inel colorat | portocaliu | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 122451 14,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515033244 | |
| Număr producător | 122451 14,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |