Jacheta UNIQUE Fulda, Unisex, Antracit închis/Negru, Mărime S

Cod articol: 12209-442-1809 S
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
Cod articol 12209-442-1809 S
EAN / GTIN 5711074095933
Număr producător 12209-442-1809 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Mânecile în formă oferă o mare libertate de mișcare
  • Spate ușor extins
  • Tivul rotunjit oferă o gamă perfectă de mișcări și acces ușor la buzunarele frontale
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • În două culori
  • Lumină la metru
  • Cusături triple cusute pe mâneci și laterale
  • Guler înalt
  • Închidere cu fermoar, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presă ascunse
  • Spatele este extins
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Acces ușor la buzunarul integrat pentru telefonul mobil din buzunarul pentru sân
  • Buzunare frontale
  • Inel D.
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunare interioare
  • Betelie cu buton de reglare
  • Manșete cu buton de reglare
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 92 cm / 36 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală