Salopete cu buzunare la genunchi UNIQUE Augsburg, Unisex, Roșu/Negru, Mărime 82C48

Cod articol: 12169-442-0209 82C48
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
Cod articol 12169-442-0209 82C48
EAN / GTIN 5711074099962
Număr producător 12169-442-0209 82C48
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Potrivire perfectă cu picioare ergonomice și inserții în formă de pană pe partea interioară a piciorului și în crotch (cu ranforsare suplimentară)
  • Buzunare pentru genunchi ranforsate cu material CORDURA®, protecție superioară pentru genunchi și clapă pentru a preveni acumularea murdăriei
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Vizibilitate ridicată pentru cei din jur datorită elementelor reflectorizante.
  • Certificat pentru utilizare cu masca de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • În două culori
  • Lumină la metru
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar cu bib cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon mobil și clapă cu știfturi de presă ascunse
  • Inel D.
  • Buzunar interior cu fixare scai
  • Banda de talie este reglabilă
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • ZIP Fly
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate, întărite
  • Bucla de ciocan, reglabilă
  • Buzunar pentru coapse cu buzunar pentru telefonul mobil, clapa si capse de presa ascunse
  • Sac de reguli, întărit
  • Buzunar pentru stilou
  • Buzunare pentru genunchi din CORDURA® (1000 D), cu înălțime reglabilă și cu clapă și deschidere de sus.
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală