Vestă UNIQUE Hagen, Unisex, Negru, Mărime 3XL

Cod articol: 12154-442-09 3XL
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
Cod articol 12154-442-09 3XL
EAN / GTIN 5711074051533
Număr producător 12154-442-09 3XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Acces ușor la buzunarul integrat pentru telefonul mobil din buzunarul de la piept
  • Suprafață optimizată pentru aplicarea logo-ului companiei
  • Protecție suplimentară la frig prin spate extins
  • vizibilitate îmbunătățită pentru mediu cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Culoare solidă
  • Lumină la metru
  • Cusături triple cusute pe laturi
  • Guler înalt
  • Închidere cu fermoar, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presă ascunse
  • Spatele este extins
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Acces ușor la buzunarul integrat pentru telefonul mobil din buzunarul pentru sân
  • Inel D.
  • Buzunare frontale
  • Buzunare interioare
  • Betelie cu buton de reglare
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 124 cm / 49 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală