Cap axial de găurire și frezare, mandrină cu colier 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.5040LU35IK

Cod articol: 121463
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
Cod articol 121463
EAN / GTIN 4069739051352
Număr producător 40.5040LU35IK
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.5040LU35IK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 88
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 122 mm
  • Lungimea funcției (WF): 122 mm
  • Mărime coadă: VDI50
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER40
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară