Cârlig glisant 3/8″ RSW.18° L.43mm

Cod articol: 12140000
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
Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 12140000
EAN / GTIN 4018754012787
Număr producător 12140000
L-Număr L60010 1163
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Fabricat în Germania - clichet reversibil cu mâner cu 2 componente, 20 dinți, blocare cu bilă, lungime 43 mm, , Crom-Aliaj-Oțel, cromat, 12140000.
Caracteristici:
  • Angrenaj pătrat extern de 3/8
  • comutabil
  • 20 dinți
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Piața de ieșire externă (inch): 3/8″
  • Lungime mm (L): 43 mm
  • Număr de dinţi: 20
  • Greutate: 135g
  • Lățime mm (b): 30 mm
  • Unghi de lucru: 18°