Jacheta de iarnă UNIQUE Frankfurt, Unisex, Negru-albastru, Mărime XS

Cod articol: 12135-211-010 XS
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
Cod articol 12135-211-010 XS
EAN / GTIN 5711074042722
Număr producător 12135-211-010 XS
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Permite pielii să respire, este rezistentă la vânt şi impermeabilă la apă cu cusături lipite.
  • Glugă detașabilă, căptușită, cu corzi elastice reglabile
  • Gulerul urmărește mișcările capului prin designul său și calitatea materialului ușor
  • Manșoane în formă pentru o mare libertate de mișcare
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • Culoare solidă
  • Respirabil, vânt și impermeabil
  • Cusăturile sunt lipite
  • Gluga este detașabilă, căptușită și echipată cu cabluri elastice reglabile
  • Căptușeală din lână matlasată
  • Închidere cu fermoar și panou de protecție împotriva intemperiei cu știfturi de presare
  • Buzunar cu fermoar sub banda de protecție împotriva intemperiei
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Acces ușor la buzunarul integrat pentru telefonul mobil din buzunarul pentru sân
  • Inel D.
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunare frontale
  • Buzunar interior cu fermoar
  • Manșete striate (acoperite sub banda de protecție împotriva intemperiilor) pe încheieturi
  • Șnur reglabil interior la înălțimea taliei
  • Căptușeală din fermoar la spate pentru logo/broderie
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 100% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 255 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 88 cm / 34,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (1,95 CLO)

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală