Racord cu capăt inelar deschis 16 Z, 8 mm

Cod articol: 1211595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1211595
EAN / GTIN 4002805877081
Număr producător 1211595
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Tip de acționare/drive, butuc Ø: 16 mm
  • Capacitate de încărcare (max.): 6,5 N-m
  • Lățime totală [mm]: 27 mm
  • Înălțime totală [mm]: 31,5 mm
  • Conţinut (q.t. buc.): 1 buc.
  • Lățimea capului 2 [mm]: 15 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 8 mm
  • Lățimea nominală [mm]: 27 mm
.