Clește pentru țevi unghiulare 45° 1/2 inch

Cod articol: 121 005 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 121 005 2
EAN / GTIN 4049002000119
Număr producător 121 005 2
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • din oțel crom-vanadiu, forjat și călit
  • Gură de clește înclinată la 45°, forma B
  • Oglindă cu clește șlefuită
  • dinți decalați în sens invers față de sensul de rotație
  • Prevenirea strivirii prin protecție împotriva prinderii
  • Transmisie de putere ridicată datorită brațelor de prindere complet călite
  • auto-blocant chiar și sub sarcini maxime
  • rezistență ridicată la uzură datorită dinților suplimentar căliți
  • Reglare precisă a lățimii de deschidere cu piuliță de reglare imperdabilă
  • vopsit cu pulbere în două culori

Caracteristică:

  • Greutate: 479g
  • Lungime: 265 mm
  • Execuție: acoperit cu pulbere
  • Culoarea: gri
  • Dimensiuni: 1/2 în
  • Deschiderea: 0 – 35 mm