Cămașă CROSSOVER Greenwood, Unisex, Negru, Mărime 49/50

Cod articol: 12004-530-09 49-50
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
Cod articol 12004-530-09 49-50
EAN / GTIN 5707209970121
Număr producător 12004-530-09 49-50
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivire modernă, cu potrivire strânsă, cu o gamă largă de mișcări
  • Panou de butoane
  • Guler cu buton ascuns
  • Mânecile pot fi rulate și fixate cu un buton
  • Orificii de aerisire cu manșon ranforsat
  • Manșete reglabile
  • produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Premium
  • Potrivire modernă
  • Panou de butoane
  • Guler cu buton ascuns în jos.
  • Buzunare la piept cu clapa
  • Suport pentru stilou
  • Mânecile pot fi rulate și fixate cu un buton
  • Orificiu pentru manșon, ranforsat
  • Manșete cu buton de reglare
  • Compoziție: 100% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 200 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 3-5%.
  • Circumferinta colierului: 50 cm / 19,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Lenjerie de gătit, max. 95°C.
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperaturi ridicate, max. 200°C
  • , tolerează curățarea normală