Jacheta Soft Shell UNIQUE Dresden, Unisex, Kaki deschis/Negru, Mărime 2XL

Cod articol: 12002-149-5509 2XL
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
Cod articol 12002-149-5509 2XL
EAN / GTIN 5711074190522
Număr producător 12002-149-5509 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Cu un fermoar și o bandă de protecție împotriva intemperiei în interior, care ține vântul afară
  • Buzunare cu fermoar
  • Manșoane în formă pentru o mare libertate de mișcare
  • vizibilitate îmbunătățită în mediul înconjurător cu ajutorul efectelor reflexe

Caracteristică:

  • În două culori
  • Respirabil, rezistent la vânt și impermeabil
  • Fleece pe interior
  • Închidere cu fermoar și bandă de protecție internă împotriva intemperiei
  • Spatele este extins
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Inel D.
  • Buzunare frontale cu închidere cu fermoar
  • Buzunare interioare
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunar pentru stilou
  • Fixare scai pe încheieturi
  • Cablu elastic în marginea inferioară, reglabil
  • Cusături contrastante
  • Efecte reflectorizante
  • Compoziție: 97% poliester/3% elastan
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 305 g / m²
  • înveliș moale cu 3 straturi.
  • Circumferinta pieptului: 116 cm / 45,5 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 40° C..
  • Nu clorului
  • Nu vă uscați prin centrifugare
  • Nu călcați
  • tolerează curățarea normală