Extractor cu 3 brațe cu cârlige de extragere pre-reglabile pentru extragere internă și externă, până la 450 mm lățime de prindere, 300 mm adâncime de prindere

Cod articol: 12-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 12-6
EAN / GTIN 4021176850769
Număr producător 12-6
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul cu 3 brațe cu cârlige de extragere pre-reglabile pentru îndepărtarea internă și externă este utilizat pentru îndepărtarea rulmenților, angrenajelor, discurilor etc. în toate dimensiunile standard pentru meserii, ateliere și industrie. Acesta poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care fie se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior, fie se află în interior și, prin urmare, trebuie îndepărtată într-un mod diferit. Modelele sunt echipate cu un suport cu cârlig pe interior și unul pe exterior, ceea ce le permite să fie utilizate atât pentru extracția externă, cât și pentru cea internă.
  • Cârligele transversale garantează stabilitate maximă pentru suspendarea cârligelor de declanșare în glisieră (tehnologia Armlock)
  • Designul cu trei brațe garantează distribuirea uniformă a sarcinii și o prindere deosebit de sigură

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 550 mm
  • Lățime totală [inch]: 21 5/8
  • Adâncime totală [mm]: 550 mm
  • Adâncime totală [inch]: 21 5/8
  • Înălțimea totală [mm]: 635 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 25
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, vehicule comerciale, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 36 mm
  • dimensiunea filetului: G 1 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 17 3/4
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 450 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 300 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 11 7/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 8 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 5/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 20 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 13/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 20 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 13/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 70 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2 3/4
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 20 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/4
  • max. Cuplu [Nm]: 280 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 206,53
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 150kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 15t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 16:53:00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 450 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite