Clește de decupat automat 175 mm

Cod articol: 12 74 180
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
Cod articol 12 74 180
EAN / GTIN 4003773092667
Număr producător 12 74 180
L-Număr L70010 100822
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • 12 74 180 Clește de dezbrăcat automat Pentru dezbrăcarea cablurilor flexibile de alimentare și a cablurilor prelungitoare, a cablurilor de control și a cablurilor senzorilor/actuatorilor.
  • Adaptare automată la cabluri de la Ø 4,4 mm la Ø 7,5 mm, fără deteriorarea conductoarelor sau a ecranului împletit.
  • Schimbare rapidă a lamei atunci când este uzată, datorită blocului lamei ușor de întreținut.
  • Potrivit pentru teci de cabluri din TPE-U, PUR, PVC și cauciuc extrem de flexibile, cabluri de control și senzori/actuatori rezistente la ulei și fără halogen etc. Cablurile pot fi împinse, prin urmare sunt potrivite și pentru distanțe de dezizolare mai mari.
  • Lucru cu stres redus și transmisie maximă a puterii datorită mânerului ergonomic cu două componente cu zonă de prindere moale.
  • Economisire de efort datorită mecanismului de rulare lină.
  • - Valori de decupare (diametru): Ø 4,4 - 7,5 mm

Caracteristică:

  • Greutate: 145g
  • Lungimea articolului: 175 mm
  • RoHs: n

Avantaj:

  • Potrivit pentru teci de cabluri din TPE-U, PUR, PVC și cauciuc foarte flexibile, cabluri de control și senzori/actuatori rezistente la ulei și fără halogen etc.
  • Cablul poate fi împins, prin urmare este potrivit și pentru distanțe mai mari de dezizolare
  • Lucru cu stres redus și transmisie maximă a puterii datorită mânerului ergonomic cu două componente cu zonă de prindere moale
  • Economisire de efort datorită mecanismului de rulare lină