Palpator cu bilă de carbură Rockwell ø1,5875mm, pentru testul Rockwell

Cod articol: 11AAD465
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
Tip produs Corp de penetrare

Identificare și clasificare

Cod articol 11AAD465
EAN / GTIN 4946368735221
Număr producător 11AAD465
L-Număr L40950 379
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Palpatoarele cu bilă Rockwell (11AAD465, 11AAD466, 11AAD467, 11AAD468) pot fi utilizate cu toate testerele de duritate Mitutoyo Rockwell. Indentatoarele cu bilă Brinell (11AAD469, 11AAD470, 11AAD471, 11AAD472) pot fi utilizate cu toate testerele de duritate din seriile Rockwell și HV-100. Setul de livrare include un suport de bilă și o bilă din carbură fără certificat de calibrare. Bila este interschimbabilă, iar suportul este marcat cu numărul de serie.

Caracteristică:

  • Descriere: Penetru cu bilă din carbură Rockwell ∅ 1,5875mm 1/16″, fără certificat de calibrare
  • Unghi de conicitate°: 20
  • Mărime / Dimensiune: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
  • Calibrare: fără
  • Colier ∅ mm: 10
  • Diametrul bilei mm: 1,5875
  • Diametrul bilei inch: 1/16″
  • Material: Carbură
  • Metodă: Rockwell
  • Lungime efectivă mm: 15,9
  • Gama de produse: HR-100
  • Gama de produse: HR-200
  • Gama de produse: HR-300
  • Gama de produse: HR-400
  • Gama de produse: HR-500
  • Gama de produse: HR-600
  • Gama de produse: AR-10, AR-20
  • Gama de produse: ARC
  • Lungimea cozii: 11
  • Tip: Indentor cu bilă
  • Arbore ∅ mm: 6,3