• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 27mm

Cod articol.: 118800 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă Weldon

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 27 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă Weldon
⌀ cozii 19 mm
Adâncime de tăiere/aşchiere 30 mm
Lungimea totală L 60 mm
Tip produs Carotă

Identificare și clasificare

Cod articol 118800 27
EAN / GTIN 4045197037817
Număr producător 118800 27
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
25
Oţel < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
Fontă
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Recomandate pentru toate maşinile de găurit uzuale cu talpă magnetică. Prelucrare foarte eficientă datorită geometriei optimizate. Uşor de reascuţit. Cu coadă Weldon – ⌀ 19 mm.
HSS cu strat special de acoperire TiAlN pentru caracteristici îmbunătăţite de tăiere (evitarea suprapunerii materialului).

Aplicaţie:

La maşinile de găurit mobile cu talpă magnetică sau la maşinile de găurit staţionare cu coloană, pentru executarea găurilor de dimensiuni mari în oţel pentru construcţii. Carota prelucrează doar un inel de material subţire. Partea decupată este eliminată cu ajutorul unui arc montat pe un vârf ejector.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru lubrifierea carotei se recomandă uleiurile de răcire de calitate superioară (consultaţi Cod 084210).