Furtun industrial pentru apă sărată și apă fierbinte, EPDM, ø 27x19, 40 m

Cod articol: 118569
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 118569
EAN / GTIN 4047322706766
Număr producător 118569
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun industrial pentru apă sărată și apă fierbinte EPDM, negru, temperatură de funcționare. -40 °C până la 100 °C, ø 27x19, PN max. 15/20 bar, rolă de 40 cu furtun industrial foarte flexibil, rezistent la îndoire. Înveliș tubular rezistent la ozon, îmbătrânire, raze UV și intemperii. Furtunul poate fi utilizat și ca furtun de aer. Se poate utiliza oriunde este necesară o calitate superioară în ceea ce privește temperatura și/sau rezistența la abraziune.

Caracteristică:

  • Culoarea: negru
  • suflet: EPDM, negru
  • Depozite: Implanturi tisulare
  • Acoperiș exterior: EPDM, negru
  • Lungimea rolei: 40 m
  • Rază de îndoire min.: 120 mm
  • Ø furtun exterior: 27 mm
  • Diametru interior furtun: 19 mm
  • Interval de temperatură max.: 100 °C
  • Interval de temperatură min.: -40 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături