Cap de găurire și frezare radială, retractat, colier 320 470E (ER32 Ø3-20) Articolul succesor: (MNR) 224790, 80.4032LCTXRLIKD

Cod articol: 118408
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
Cod articol 118408
EAN / GTIN 4069739043173
Număr producător 80.4032LCTXRLIKD
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.4032LCTXRLIKD
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 158 mm
  • Lungimea funcției (WF): 120 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5480