Pistol de suflat fără duză, aluminiu turnat sub presiune, nichelat, G 1/4 interior

Cod articol: 117444
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 117444
EAN / GTIN 4047322186223
Număr producător 117444
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat fără duză, aluminiu turnat sub presiune, nichelat, interval de temperatură -10 °C până la 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, G 1/4 interior. Versiune standard fără duză! În combinație cu o duză de siguranță, acest pistol îndeplinește o multitudine de posibilități de utilizare și cerințe tehnice de siguranță. Pentru suflarea și curățarea mașinilor, pieselor, găurilor, corpurilor goale etc.

Caracteristică:

  • Duză: M12x1,25
  • Tipul duzei: fără duză
  • Material: Aluminiu turnat sub presiune, nichelat
  • Tip conectare: G 1/4 IG
  • Filet de conectare: G1/4
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C