Conector unghiular 45°, alamă, „sharkbite” pentru țeavă cu diametru exterior 22 mm

Cod articol: 117091
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 117091
EAN / GTIN 4047322701419
Număr producător 117091
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular 45°, alamă, „sharkbite” pentru tuburi cu diametru exterior de 22 mm.

Caracteristică:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 43,0 mm
  • Material: alamă
  • pentru diametru exterior al țevii: 22 mm
  • Presiune de lucru max.: 20 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 65 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C