Racord reductor, alamă, „sharkbite”, 42 mm pentru țevi cu diametru exterior de 35 mm

Cod articol: 117055
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 117055
EAN / GTIN 4047322701105
Număr producător 117055
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord reductor, alamă, „sharkbite”, 42 mm pentru țevi cu diametru exterior de 35 mm.

Caracteristică:

  • Lungime: 105,0 mm
  • Material: alamă
  • pentru diametru exterior al țevii: 35 mm
  • Presiune de lucru max.: 20 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • pentru diametru exterior al țevii1: 42 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 65 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C