Chei pentru piulițe frontale

Cod articol: 117.B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Chei cu dinte

Identificare și clasificare

Cod articol 117.B
EAN / GTIN 3148511340011
Număr producător 117.B
L-Număr L60130 8629
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru piulițe de fațadă
  • Cheia se reglează ca un compas cu ajutorul șurubului central
  • Pini dubli rotunzi detașabili
  • La fiecare cheie se livrează 4 seturi a câte 2 pini
  • Lungime: 245 mm
  • Cromată, satinată

Caracteristică:

  • Putere [mm]: 20 - 100

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături