Manometru standard, plastic, G 1/4 spate, 0 - 4, 0 bar/58 psi, Ø 40

Cod articol: 116892
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 116892
EAN / GTIN 4047322467148
Număr producător 116892
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard, G1/4 pe partea din spate, clasa de calitate 1, 6, Ø 40 mm, interval de măsurare 0 - 4 bar, 58 psi, carcasă din plastic. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Plastic
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 111,12
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 40 mm
  • Descriere: manometru standard
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 4 bar
  • Domeniu de măsurare max. psi: 58
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. psi: 0
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar