{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | HSS Co 8 | |
| Standard | Normă de lucru | |
| Tip | H | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
| Unghiul la vârf | 130 grad | |
| Unghiul elicei | 8-15 grad | |
| Coadă tip | Con Morse | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,3 mm | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
| Lungimea totală L | 124 mm | |
| Dimensiune con Morse CM | 1 | |
| Avans f pentru oţel < 1400 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 116380 8,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197032416 | |
| Număr producător | 116380 8,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |