Manometru cu glicerină, „linie de presiune”, G 1/4 spate, 0-2, 5 bar/36 psi, Ø63

Cod articol: 116325
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 116325
EAN / GTIN 4047322177054
Număr producător 116325
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu glicerină, „linie de presiune”, carcasă din oțel CrNi, racord central în spate, G 1/4, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0 - 2, 5 bar/36 psi, Ø 63. Seria economică de manometre cu glicerină de înaltă calitate, cu carcasă din oțel inoxidabil, pentru aplicații în puncte de măsurare cu sarcini dinamice ridicate sau vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/4 AG
  • element de măsurare: alamă
  • Execuție: Manometru cu tub elastic umplut cu glicerină
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: alamă
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: Sticlă
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 2,5 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar