Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiune ISO Ac de măsurare pe spate, 5 mm, 0,01 mm

Cod articol: 1162A
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
Cod articol 1162A
EAN / GTIN 4946368843742
Număr producător 1162A
L-Număr L40010 13842
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Comparatorul cu cadran cu ac de măsurare pe spate și un inel exterior de ø 39 mm vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

  • A: 40
  • Numărul vechi al articolului: 1162T
  • B: 22,7
  • C: 35,6
  • Digital/analogic: Analogic
  • E: 24,3
  • Tijă de fixare: 8 mm
  • F: 25
  • Scară continuă: Da
  • G: 13,8
  • Mărime / Dimensiune: 0,101 X 0,059 X 0,056 M
  • H: 43,3
  • H MPE (marjă inversă): 4
  • Domeniu de măsurare: 5
  • Interval de măsurare/rev: 1 mm
  • Vârf de măsurare: Cu vârf din carbură, filet: M 2,5 x 0,45 mm
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4 N.
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4
  • Model cu disc la scară: 100,0-0,0
  • MPE 1/10 rotație: 7
  • MPE 1/2 rotație: 11
  • MPE 1 rotație: 12
  • MPE Interval de măsurare: 18
  • R MPE (precizie de repetabilitate): 3
  • Diviziunea scalei: 0,01
  • Tip: DIN EN ISO
  • Scala inversată: Da
  • Inch/Metric: Metric