Descriere:
Piesă de reducere „value line”, conector. 10 mm, racord pentru furtun 8 mm, presiune de lucru -0, 98 până la 16 bar, alamă nichelată . Seria de conectori din alamă nichelată, ieftină și de înaltă calitate. Construcție compactă, cu dimensiuni reduse și greutate mică. În cazul pieselor cu filet exterior, un inel O în canelura de la capătul filetului asigură o conexiune etanșă chiar și pe suprafețe rugoase. Recomandat numai pentru utilizare în combinație cu racorduri rapide din seria „value line”. Verificarea adecvării pentru utilizarea cu alte serii este responsabilitatea utilizatorului.
Caracteristică:
- L1: 38,0 mm
- Serie: linie de valoare
- Mediu: Aer comprimat
- Lösering: Hostaform
- Material: Alamă nichelată
- Bucşă elastică: Oțel inoxidabil AISI 316
- Niplu de fixare: 10 mm
- material de etanșare: NBR, fără silicon
- Domeniu de aplicare: Instalații de aer comprimat, vid
- Presiune de lucru max.: 16 bar
- Presiune de lucru min.: -0,98 bar
- Furtun recomandat: PA, PU
- pentru diametru exterior al furtunului: 8 mm
- Temperatură de funcționare max.: 80 °C
- Temperatură de funcționare min.: -20 °C