Amortizor de zgomot din bronz sinterizat „value line”, hexagonal / filetat din alamă, G 3/8

Cod articol: 116284
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 116284
EAN / GTIN 4047322227049
Număr producător 116284
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot din bronz sinterizat „value line”, hexagonal / filet din alamă, G 3/8, presiune de serviciu max. 10 bar, temperatură de serviciu -10 °C până la 200 °C. Pentru reducerea zgomotelor de evacuare a aerului în instalațiile pneumatice.

Caracteristică:

  • A: 9,0 mm
  • B: 41,0 mm
  • C: 13,5 mm
  • SW: 22 mm
  • Filet: G3/8
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 200 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C
  • Nivel de zgomot la 6 bar: 80 ~ 90 dB