Supapă cu 3/2 căi, manuală „M3”, buton, NC, monostabilă, G1/4, schw

Cod articol: 115997
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 115997
EAN / GTIN 4047322311410
Număr producător 115997
L-Număr L00970 132456
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 3/2 căi, manuală „M3”, buton, NC, monostabilă, montare pe panou, G 1/4, presiune de funcționare. 0-10 bar, temperatură: -20 °C până la 70 °C, negru, supape de 3/2 căi, acționate manual pentru montare pe panou

Caracteristică:

  • Simbol: 1
  • Funcţie: 3/2 NC
  • Racord: G1/4
  • Confirmare: monostabil
  • Debit: 550 l/min
  • corp de supapă: Aliaj de aluminiu
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • Culoare manetă/comutator: negru
  • Racordare aerisire: G1/4
  • Măsurarea debitului: laP1 = 8 bar,P2 = 6 bar și cădere de presiuneΔp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 70 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C