Supapă de reținere cu clapetă „ASC”, în formă de bloc, aluminiu, G 3/8

Cod articol.: 115508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 115508
EAN / GTIN 4047322323147
Număr producător 115508
L-Număr L00970 132029
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de limitare cu clapetă „ASC”, în formă de bloc, aluminiu, temperatură de funcționare -20 °C până la 70 °C, G 3/8, PN 0, 5 - 9, 5 bar. Supapa este restricționată în direcția de curgere și permite curgerea liberă în direcția opusă.

Caracteristică:

  • A: 35,0 mm
  • B: 50,0 mm
  • G: 65,0 mm
  • H: 74,0 mm
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G3/8
  • Piese interioare: Aluminiu/Alamă
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 9,5 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0,5 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C