Racord filetat drept, „value line”, G1/8 exterior alamă nichelată, furtun 6/4

Cod articol: 114750
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 114750
EAN / GTIN 4047322182430
Număr producător 114750
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, „value line”, G 1/8 exterior pentru furtun 6/4 mm, SW 13, presiune de lucru max. 18 bar, alamă nichelată. Racord drept din alamă nichelată, seria „value line”

Caracteristică:

  • L1: 25,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Filet: G 1/8 AG
  • Material: Alamă nichelată
  • pentru furtun: 6/4 mm
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 18 bar
  • Furtun recomandat: PA, PE, PU
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C