Duza cu jet fin 1/2 - 27 UNS, oțel nichelat, alamă, diametru exterior duză 10 mm

Cod articol: 114455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 114455
EAN / GTIN 4047322247764
Număr producător 114455
L-Număr L00970 677
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Duza cu jet fin, 1/2 - 27 UNS, duza de siguranță pentru pistoale de suflat de înaltă performanță, oțel nichelat, alamă, lungime 45, 0 mm, diametru exterior duză 10 mm. Cu aceste duze de reducere a zgomotului, dacă sunt dimensionate corect, se obține un nivel de zgomot redus în comparație cu duzele convenționale cu o singură gaură, la aceeași putere de suflare. Utilizarea duzelor cu reducere a zgomotului este recomandată de Institutul Profesional.

Caracteristică:

  • Lungime: 45,0 mm
  • Filet: 1/2 - 27 NOI
  • diagramă: 1
  • Tipul duzei: Duza cu jet fin și zgomot redus
  • Material: Oțel nichelat, alamă
  • Diametru exterior duză: 10 mm