Pistol de suflat de înaltă performanță „Typhoon”, duză standard, mufă LW 13

Cod articol: 114431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 114431
EAN / GTIN 4047322070195
Număr producător 114431
L-Număr L00970 131099
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Suflantă de înaltă performanță „Typhoon” cu duză standard, aluminiu, temperatură de funcționare -10 °C până la 50 °C, PN max. 10 bar, manșon LW 13. Pistol de suflare de înaltă performanță, reglabil în trepte continue, ușor și ergonomic, cu putere de suflare extrem de mare. În comparație cu pistoalele standard obișnuite, „Typhoon” are o putere de suflare de aproximativ 3 ori mai mare și este ușor și sigur de manevrat chiar și la presiune maximă. Pentru suflarea locurilor greu accesibile sunt disponibile tuburi de prelungire. În combinație cu duzele de siguranță, acest pistol îndeplinește o multitudine de posibilități de utilizare și cerințe tehnice de siguranță.

Caracteristică:

  • Duză: 1/2″ - 27 UNS
  • Tipul duzei: duză standard
  • Material: Aluminiu
  • Pârghie manuală: Aluminiu turnat sub presiune
  • Tip conectare: Dop LW 13
  • Filet de conectare: G1/4
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar